Riferimenti
Chiaravalli:42075022
Rubix:160000000474819
Produttore:42075022
EAN:8054652092403

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 075 |
|---|---|
| Numero di denti | 22 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42075022-PULEGGE 22 L 075 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 790 g |
|---|---|
| Profilo | l 075 |
| Numero di denti | 22 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1 '' |
| Materiale | acciaio c 45 |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 65,94 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza totale | 38 mm |
| Diametro del mozzo | 45 mm |
| Foro pronto | 11 mm |
| Larghezza cinghia | 25,4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione