Riferimenti
Chiaravalli:43075016
Rubix:160000000474901
Produttore:43075016
EAN:8054652093981

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 075 |
|---|---|
| Numero di denti | 16 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,75 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 43075016-PULEGGE 16 H 075 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 770 g |
|---|---|
| Profilo | h 075 |
| Numero di denti | 16 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,75 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 63,31 mm |
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza totale | 40 mm |
| Diametro del mozzo | 45 mm |
| Larghezza cinghia | 19,1 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione