Riferimenti
Chiaravalli:43100022
Rubix:160000000474954
Produttore:43100022
EAN:8054652094315

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 100 |
|---|---|
| Numero di denti | 22 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1 1/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 43100022-PULEGGE 22 H 100 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1760 g |
|---|---|
| Profilo | h 100 |
| Numero di denti | 22 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 12,5 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 87,56 mm |
| Diametro esterno | 94 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro del mozzo | 68 mm |
| Foro pronto | 14 mm |
| Larghezza cinghia | 31,8 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione