Riferimenti
Chiaravalli:43075019
Rubix:160000000474904
Produttore:43075019
EAN:8054652094018

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 075 |
|---|---|
| Numero di denti | 19 |
| Materiale | acciaio c45 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 43075019-PULEGGE 19 H 075 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1150 g |
|---|---|
| Profilo | h 075 |
| Numero di denti | 19 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 75,44 mm |
| Diametro esterno | 82,5 mm |
| Larghezza totale | 40 mm |
| Diametro del mozzo | 60 mm |
| Foro pronto | 11 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione