Riferimenti
Chiaravalli:42075026
Rubix:160000000474823
Produttore:42075026
EAN:8054652092441

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 075 |
|---|---|
| Numero di denti | 26 |
| Materiale | acciaio c45 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42075026-PULEGGE 26 L 075 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1160 g |
|---|---|
| Profilo | l 075 |
| Numero di denti | 26 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 25,4 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 78,07 mm |
| Diametro esterno | 86 mm |
| Larghezza totale | 38 mm |
| Diametro del mozzo | 58 mm |
| Foro pronto | 11 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione