Riferimenti
Chiaravalli:43200025
Rubix:160000000475051
Produttore:43200025
EAN:8054652095954

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 200 |
|---|---|
| Numero di denti | 25 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 2,31 '' |
Dettagli del prodotto : 43200025-PULEGGE 25 H 200 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3810 g |
|---|---|
| Profilo | h 200 |
| Numero di denti | 25 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 2,31 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 101,06 mm |
| Diametro esterno | 99,69 mm |
| Larghezza totale | 70 mm |
| Diametro del mozzo | 72 mm |
| Larghezza cinghia | 58,7 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione