Riferimenti
Chiaravalli:42037113
Rubix:160000000474676
Produttore:42037113
EAN:8054652090966

Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl 037 |
|---|---|
| Numero di denti | 13 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,375 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42037113-PULEGGE 13 XL 037 F ALLUMINIO
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 66,67 g |
|---|---|
| Profilo | xl 037 |
| Numero di denti | 13 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,375 '' |
| Materiale | alluminio |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 20,51 mm |
| Diametro esterno | 25 mm |
| Larghezza totale | 20 mm |
| Diametro del mozzo | 10 mm |
| Foro pronto | 10 mm |
| Larghezza cinghia | 9,53 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore