Riferimenti
Chiaravalli:43150040
Rubix:160000000475016
Produttore:43150040
EAN:8054652095275

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 150 |
|---|---|
| Numero di denti | 40 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 6 '' |
Dettagli del prodotto : 43150040-PULEGGE 40 H 150 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7460 g |
|---|---|
| Profilo | h 150 |
| Numero di denti | 40 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 6 '' |
| Materiale | steel c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 161,7 mm |
| Diametro esterno | 160,33 mm |
| Larghezza totale | 58 mm |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Foro pronto | 90 mm |
| Larghezza cinghia | 150 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione