Riferimenti
Chiaravalli:43100027
Rubix:160000000474959
Produttore:43100027
EAN:8054652094360

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 100 |
|---|---|
| Numero di denti | 27 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,25 '' |
Dettagli del prodotto : 43100027-PULEGGE 27 H 100 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2660 g |
|---|---|
| Profilo | h 100 |
| Numero di denti | 27 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,25 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 115 mm |
| Diametro esterno | 107,78 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Foro pronto | 14 mm |
| Larghezza cinghia | 31,8 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione