Riferimenti
Chiaravalli:43100024
Rubix:160000000474956
Produttore:43100024
EAN:8054652094339

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 100 |
|---|---|
| Numero di denti | 24 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,25 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 43100024-PULEGGE 24 H 100 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2090 g |
|---|---|
| Profilo | h 100 |
| Numero di denti | 24 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,25 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 95,65 mm |
| Diametro esterno | 102 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro del mozzo | 72 mm |
| Foro pronto | 14 mm |
| Larghezza cinghia | 31,8 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione