Riferimenti
Chiaravalli:43150036
Rubix:160000000475014
Produttore:43150036
EAN:8054652095251

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 150 |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1 13/16 '' |
Dettagli del prodotto : 43150036-PULEGGE 36 H 150 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6090 g |
|---|---|
| Profilo | h 150 |
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1 13/16 '' |
| Materiale | steel c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 145,54 mm |
| Diametro esterno | 144,16 mm |
| Larghezza totale | 58 mm |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Larghezza cinghia | 46 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione