Riferimenti
Chiaravalli:42050033
Rubix:160000000474783
Produttore:42050033
EAN:8054652091659

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 050 |
|---|---|
| Numero di denti | 33 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,5 '' |
Dettagli del prodotto : 42050033-PULEGGE 33 L 050 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1490 g |
|---|---|
| Profilo | l 050 |
| Numero di denti | 33 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,5 '' |
| Materiale | acciaio c 45 |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 106 mm |
| Diametro esterno | 99,29 mm |
| Larghezza totale | 32 mm |
| Diametro del mozzo | 70 mm |
| Foro pronto | 19 mm |
| Larghezza cinghia | 12,7 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione