Riferimenti
Chiaravalli:43200028
Rubix:160000000475054
Produttore:43200028
EAN:8054652095985

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 200 |
|---|---|
| Numero di denti | 28 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 2,28 '' |
Dettagli del prodotto : 43200028-PULEGGE 28 H 200 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4810 g |
|---|---|
| Profilo | h 200 |
| Numero di denti | 28 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 2,28 '' |
| Materiale | acciaio c45 (steel c45) |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 9f |
| Diametro effettivo | 113,19 mm |
| Diametro esterno | 111,82 mm |
| Larghezza totale | 75 mm |
| Diametro del mozzo | 90,5 mm |
| Foro pronto | 42 mm |
| Larghezza cinghia | 2,28 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione