Riferimenti
Chiaravalli:42037118
Rubix:160000000474681
Produttore:42037118
EAN:8054652091017

Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl 037 |
|---|---|
| Numero di denti | 18 |
| Materiale | aluminium |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42037118-PULEGGE 18 XL 037 F ALLUMINIO
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Profilo | xl 037 |
| Numero di denti | 18 |
| Materiale | aluminium |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 28,6 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza totale | 20 mm |
| Diametro del mozzo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione