Riferimenti
Chiaravalli:43075027
Rubix:160000000474912
Produttore:43075027
EAN:8054652094094

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 075 |
|---|---|
| Numero di denti | 27 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,04 '' |
Dettagli del prodotto : 43075027-PULEGGE 27 H 075 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2320 g |
|---|---|
| Profilo | h 075 |
| Numero di denti | 27 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,04 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 109,15 mm |
| Diametro esterno | 107,78 mm |
| Larghezza totale | 40 mm |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Foro pronto | 11 mm |
| Larghezza cinghia | 26,4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione