Riferimenti
Chiaravalli:43300034
Rubix:160000000475106
Produttore:43300034
EAN:8054652096821

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 300 |
|---|---|
| Numero di denti | 34 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 3,37 '' |
Dettagli del prodotto : 43300034-PULEGGE 34 H 300 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10040 g |
|---|---|
| Profilo | h 300 |
| Numero di denti | 34 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 3,37 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 137,45 mm |
| Diametro esterno | 136,07 mm |
| Larghezza totale | 100 mm |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Foro pronto | 81 mm |
| Larghezza cinghia | 85,7 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione