Riferimenti
Chiaravalli:42075016
Rubix:160000000474813
Produttore:42075016
EAN:8054652092342

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 075 |
|---|---|
| Numero di denti | 16 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,5 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42075016-PULEGGE 16 L 075 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 430 g |
|---|---|
| Profilo | l 075 |
| Numero di denti | 16 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,5 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 25,4 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 47,75 mm |
| Diametro esterno | 54 mm |
| Larghezza totale | 38 mm |
| Diametro del mozzo | 36 mm |
| Foro pronto | 11 mm |
| Larghezza cinghia | 38 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione