Riferimenti
Chiaravalli:42050016
Rubix:160000000474767
Produttore:42050016
EAN:8054652091505

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 050 |
|---|---|
| Numero di denti | 16 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,5 '' |
Dettagli del prodotto : 42050016-PULEGGE 16 L 050 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 330 g |
|---|---|
| Profilo | l 050 |
| Numero di denti | 16 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,5 '' |
| Materiale | steel c45 |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 48,51 mm |
| Diametro esterno | 47,75 mm |
| Larghezza totale | 32 mm |
| Diametro del mozzo | 36 mm |
| Foro pronto | 19 mm |
| Larghezza cinghia | 12,7 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione