Riferimenti
Chiaravalli:42100015
Rubix:160000000474858
Produttore:42100015
EAN:8054652093172

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 100 |
|---|---|
| Numero di denti | 15 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,25 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42100015-PULEGGE 15 L 100 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 430 g |
|---|---|
| Profilo | l 100 |
| Numero di denti | 15 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,25 '' |
| Materiale | acciaio c45 (steel c45) |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 44,72 mm |
| Diametro esterno | 51 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro del mozzo | 34 mm |
| Foro pronto | 11 mm |
| Larghezza cinghia | 31,8 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore