Riferimenti
Chiaravalli:42050013
Rubix:160000000474764
Produttore:42050013
EAN:8054652091475

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 050 |
|---|---|
| Numero di denti | 13 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,75 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42050013-PULEGGE 13 L 050 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 210 g |
|---|---|
| Profilo | l 050 |
| Numero di denti | 13 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,75 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 38,65 mm |
| Diametro esterno | 44 mm |
| Larghezza totale | 30 mm |
| Diametro del mozzo | 28 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Larghezza cinghia | 19 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione