Riferimenti
Chiaravalli:44300030
Rubix:160000000475174
Produttore:44300030
EAN:8054652097606

Riepilogo info tecniche
| Profilo | xh 300 |
|---|---|
| Numero di denti | 30 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 4,33 '' |
Dettagli del prodotto : 44300030-PULEGGE 30 XH 300 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25390 g |
|---|---|
| Profilo | xh 300 |
| Numero di denti | 30 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 4,33 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 22,22 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 212,23 mm |
| Diametro esterno | 209,44 mm |
| Larghezza totale | 167 mm |
| Diametro del mozzo | 150 mm |
| Foro pronto | 28 mm |
| Larghezza cinghia | 110 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 142,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione