Riferimenti
Chiaravalli:43300024
Rubix:160000000475097
Produttore:43300024
EAN:8054652096746

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 300 |
|---|---|
| Numero di denti | 24 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 3 3/8 '' |
Dettagli del prodotto : 43300024-PULEGGE 24 H 300 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5080 g |
|---|---|
| Profilo | h 300 |
| Numero di denti | 24 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 3 3/8 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 97,03 mm |
| Diametro esterno | 95,65 mm |
| Larghezza totale | 100 mm |
| Diametro del mozzo | 72 mm |
| Foro pronto | 70 mm |
| Larghezza cinghia | 3,375 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione