Riferimenti
Chiaravalli:42050010
Rubix:160000000474761
Produttore:42050010
EAN:8054652091444

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 050 |
|---|---|
| Numero di denti | 10 |
| Materiale | acciaio c45 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42050010-PULEGGE 10 L 050 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 110 g |
|---|---|
| Profilo | l 050 |
| Numero di denti | 10 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 29,56 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza totale | 28 mm |
| Diametro del mozzo | 20 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Larghezza cinghia | 19 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione