Riferimenti
Chiaravalli:42037034
Rubix:160000000474742
Produttore:42037034
EAN:8054652090911

Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl 037 |
|---|---|
| Numero di denti | 34 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,37 '' |
Dettagli del prodotto : 42037034-PULEGGE 34XL037 F ACCIAIO
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Profilo | xl 037 |
| Numero di denti | 34 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,37 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 54,98 mm |
| Diametro esterno | 54,47 mm |
| Larghezza totale | 25 mm |
| Diametro del mozzo | 38 mm |
| Foro pronto | 14,3 mm |
| Larghezza cinghia | 9,53 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione