Riferimenti
Chiaravalli:42037022
Rubix:160000000474734
Produttore:42037022
EAN:8054652090843

Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl 037 |
|---|---|
| Numero di denti | 22 |
| Materiale | acciaio c45 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42037022-PULEGGE 22XL037 F ACCIAIO
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Profilo | xl 037 |
| Numero di denti | 22 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 35,07 mm |
| Diametro esterno | 41 mm |
| Larghezza totale | 22 mm |
| Diametro del mozzo | 25 mm |
| Foro pronto | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore