Riferimenti
Chiaravalli:42037116
Rubix:160000000474679
Produttore:42037116
EAN:8054652090997

Riepilogo info tecniche
| Profilo | pulegge 16 xl 037 f |
|---|---|
| Numero di denti | 16 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 9/16 '' |
Dettagli del prodotto : 42037116-PULEGGE 16 XL 037 F ALLUMINIO
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Profilo | pulegge 16 xl 037 f |
| Numero di denti | 16 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 9/16 '' |
| Materiale | alluminio |
| Passo di dentatura | 9,5 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 25,87 mm |
| Diametro esterno | 25,36 mm |
| Larghezza totale | 20 mm |
| Diametro del mozzo | 32 mm |
| Foro pronto | 16 mm |
| Larghezza cinghia | 14,3 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione