Riferimenti
Chiaravalli:43075034
Rubix:160000000474918
Produttore:43075034
EAN:8054652094148

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 075 |
|---|---|
| Numero di denti | 34 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,04 '' |
Dettagli del prodotto : 43075034-PULEGGE 34 H 075 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3420 g |
|---|---|
| Profilo | h 075 |
| Numero di denti | 34 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,04 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 137,45 mm |
| Diametro esterno | 136,07 mm |
| Larghezza totale | 40 mm |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Foro pronto | 11 mm |
| Larghezza cinghia | 1,04 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione