Riferimenti
Chiaravalli:43075018
Rubix:160000000474903
Produttore:43075018
EAN:8054652094001

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 075 |
|---|---|
| Numero di denti | 18 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,04 '' |
Dettagli del prodotto : 43075018-PULEGGE 18 H 075 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1010 g |
|---|---|
| Profilo | h 075 |
| Numero di denti | 18 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,04 '' |
| Materiale | steel c45 |
| Passo di dentatura | 19,05 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 71,39 mm |
| Diametro esterno | 72,77 mm |
| Larghezza totale | 40 mm |
| Diametro del mozzo | 55 mm |
| Larghezza cinghia | 26,4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione