Riferimenti
Chiaravalli:42050060
Rubix:160000000474799
Produttore:42050060
EAN:8054652091789

Dettagli del prodotto : 42050060-PULEGGE 60 L 050 GHISA
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2410 g |
|---|---|
| Profilo | l 050 |
| Numero di denti | 60 |
| Materiale | ghisa |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Esecuzione | 4 |
| Diametro effettivo | 181,92 mm |
| Diametro esterno | 181,15 mm |
| Larghezza totale | 42 mm |
| Diametro del mozzo | 75 mm |
| Foro pronto | 19 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione