Riferimenti
Chiaravalli:42050014
Rubix:160000000474765
Produttore:42050014
EAN:8054652091482

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 050 |
|---|---|
| Numero di denti | 14 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,75 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42050014-PULEGGE 14 L 050 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 240 g |
|---|---|
| Profilo | l 050 |
| Numero di denti | 14 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,75 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 41,68 mm |
| Diametro esterno | 48 mm |
| Larghezza totale | 30 mm |
| Diametro del mozzo | 28 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Larghezza cinghia | 19 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione