Riferimenti
Chiaravalli:43100015
Rubix:160000000474947
Produttore:43100015
EAN:8054652094247

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 100 |
|---|---|
| Numero di denti | 15 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,25 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 43100015-PULEGGE 15 H 100 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 770 g |
|---|---|
| Profilo | h 100 |
| Numero di denti | 15 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,25 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 59,27 mm |
| Diametro esterno | 66,5 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro del mozzo | 45 mm |
| Larghezza cinghia | 31,8 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione