Riferimenti
Chiaravalli:43300026
Rubix:160000000475099
Produttore:43300026
EAN:8054652096760

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 300 |
|---|---|
| Numero di denti | 26 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 3,37 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 43300026-PULEGGE 26 H 300 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6010 g |
|---|---|
| Profilo | h 300 |
| Numero di denti | 26 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 3,37 '' |
| Materiale | steel c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 103,73 mm |
| Diametro esterno | 112 mm |
| Larghezza totale | 100 mm |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Foro pronto | 72 mm |
| Larghezza cinghia | 85,7 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore