Riferimenti
Chiaravalli:42037126
Rubix:160000000474687
Produttore:42037126
EAN:8054652091079

Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl 037 |
|---|---|
| Numero di denti | 26 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 9/16 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42037126-PULEGGE 26 XL 037 F ALLUMINIO
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Profilo | xl 037 |
| Numero di denti | 26 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 9/16 '' |
| Materiale | alluminio |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 41,53 mm |
| Diametro esterno | 48 mm |
| Larghezza totale | 22 mm |
| Diametro del mozzo | 30 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Larghezza cinghia | 14,3 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore