Riferimenti
Chiaravalli:42037128
Rubix:160000000474689
Produttore:42037128
EAN:8054652091093

Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl 037 |
|---|---|
| Numero di denti | 28 |
| Materiale | alluminio |
Dettagli del prodotto : 42037128-PULEGGE 28 XL 037 F ALLUMINIO
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Profilo | xl 037 |
| Numero di denti | 28 |
| Materiale | alluminio |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 45,28 mm |
| Diametro esterno | 44,77 mm |
| Larghezza totale | 22 mm |
| Diametro del mozzo | 34 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione