Riferimenti
Chiaravalli:43100045
Rubix:160000000474972
Produttore:43100045
EAN:8054652094490

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 100 |
|---|---|
| Numero di denti | 45 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,25 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 43100045-PULEGGE 45 H 100 F GHISA
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3570 g |
|---|---|
| Profilo | h 100 |
| Numero di denti | 45 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,25 '' |
| Materiale | ghisa |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 5f |
| Diametro effettivo | 180,54 mm |
| Diametro esterno | 192 mm |
| Larghezza totale | 50 mm |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Foro pronto | 14 mm |
| Larghezza cinghia | 31,8 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore