Riferimenti
Chiaravalli:42075013
Rubix:160000000474810
Produttore:42075013
EAN:8054652092311

Riepilogo info tecniche
| Profilo | af |
|---|---|
| Numero di denti | 13 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1 '' |
Dettagli del prodotto : 42075013-PULEGGE 13 L 075 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 260 g |
|---|---|
| Profilo | af |
| Numero di denti | 13 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 9,525 mm |
| Esecuzione | f |
| Diametro effettivo | 39,41 mm |
| Diametro esterno | 38,65 mm |
| Larghezza totale | 38 mm |
| Diametro del mozzo | 28 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Larghezza cinghia | 25,4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione