Riferimenti
Chiaravalli:42075045
Rubix:160000000474837
Produttore:42075045
EAN:8054652092564

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 075 |
|---|---|
| Numero di denti | 45 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42075045-PULEGGE 45 L 075 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3160 g |
|---|---|
| Profilo | l 075 |
| Numero di denti | 45 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 135,67 mm |
| Diametro esterno | 142 mm |
| Larghezza totale | 38 mm |
| Diametro del mozzo | 70 mm |
| Foro pronto | 11 mm |
| Larghezza cinghia | 25,4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore