Riferimenti
Chiaravalli:42075032
Rubix:160000000474828
Produttore:42075032
EAN:8054652092489

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 075 |
|---|---|
| Numero di denti | 32 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42075032-PULEGGE 32 L 075 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1750 g |
|---|---|
| Profilo | l 075 |
| Numero di denti | 32 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 96,26 mm |
| Diametro esterno | 102 mm |
| Larghezza totale | 38 mm |
| Diametro del mozzo | 70 mm |
| Foro pronto | 11 mm |
| Larghezza cinghia | 25,4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore