Riferimenti
Chiaravalli:43300038
Rubix:160000000475109
Produttore:43300038
EAN:8054652096852

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 300 |
|---|---|
| Numero di denti | 38 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 3 3/8 '' |
Dettagli del prodotto : 43300038-PULEGGE 38 H 300 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12440 g |
|---|---|
| Profilo | h 300 |
| Numero di denti | 38 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 3 3/8 '' |
| Materiale | acciaio c45 (steel c45) |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 158 mm |
| Diametro esterno | 152,24 mm |
| Larghezza totale | 100 mm |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Foro pronto | 86 mm |
| Larghezza cinghia | 3,37 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione