Riferimenti
Chiaravalli:42050044
Rubix:160000000474790
Produttore:42050044
EAN:8054652091710

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 050 |
|---|---|
| Numero di denti | 44 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,75 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42050044-PULEGGE 44 L 050 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2380 g |
|---|---|
| Profilo | l 050 |
| Numero di denti | 44 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,75 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 132,64 mm |
| Diametro esterno | 142 mm |
| Larghezza totale | 32 mm |
| Diametro del mozzo | 70 mm |
| Foro pronto | 11 mm |
| Larghezza cinghia | 19 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione