Riferimenti
Chiaravalli:42037030
Rubix:160000000474740
Produttore:42037030
EAN:8054652090898

Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl 037 |
|---|---|
| Numero di denti | 30 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 9/16 '' |
Dettagli del prodotto : 42037030-PULEGGE 30XL037 F ACCIAIO
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Profilo | xl 037 |
| Numero di denti | 30 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 9/16 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Esecuzione | f |
| Diametro effettivo | 48,51 mm |
| Diametro esterno | 48 mm |
| Larghezza totale | 22 mm |
| Diametro del mozzo | 38 mm |
| Foro pronto | 18 mm |
| Larghezza cinghia | 14,3 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione