Riferimenti
Chiaravalli:43150038
Rubix:160000000475015
Produttore:43150038
EAN:8054652095268

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 150 |
|---|---|
| Numero di denti | 38 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 2,28 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 43150038-PULEGGE 38 H 150 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6740 g |
|---|---|
| Profilo | h 150 |
| Numero di denti | 38 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 2,28 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 152,24 mm |
| Diametro esterno | 158 mm |
| Larghezza totale | 58 mm |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Larghezza cinghia | 58 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore