Riferimenti
Chiaravalli:43075030
Rubix:160000000474915
Produttore:43075030
EAN:8054652094117

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 075 |
|---|---|
| Numero di denti | 30 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,75 '' |
Dettagli del prodotto : 43075030-PULEGGE 30 H 075 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2760 g |
|---|---|
| Profilo | h 075 |
| Numero di denti | 30 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,75 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 121,29 mm |
| Diametro esterno | 119,9 mm |
| Larghezza totale | 40 mm |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Foro pronto | 11 mm |
| Larghezza cinghia | 19,05 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione