Riferimenti
Chiaravalli:42037110
Rubix:160000000474673
Produttore:42037110
EAN:8054652090935

Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl 037 |
|---|---|
| Numero di denti | 10 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,375 '' |
Dettagli del prodotto : 42037110-PULEGGE 10 XL 037 F ALLUMINIO
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 250 g |
|---|---|
| Profilo | xl 037 |
| Numero di denti | 10 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,375 '' |
| Materiale | aluminium |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 16,17 mm |
| Diametro esterno | 15,66 mm |
| Larghezza totale | 20 mm |
| Diametro del mozzo | 9,5 mm |
| Larghezza cinghia | 9,5 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione