Riferimenti
Chiaravalli:42050042
Rubix:160000000474789
Produttore:42050042
EAN:8054652091703

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 050 |
|---|---|
| Numero di denti | 42 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1/2' '' |
Dettagli del prodotto : 42050042-PULEGGE 42 L 050 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2210 g |
|---|---|
| Profilo | l 050 |
| Numero di denti | 42 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1/2' '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 9,525 mm |
| Esecuzione | f |
| Diametro effettivo | 127,34 mm |
| Diametro esterno | 126,57 mm |
| Larghezza totale | 32 mm |
| Diametro del mozzo | 70 mm |
| Foro pronto | 19 mm |
| Larghezza cinghia | 0,5 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione