Riferimenti
Chiaravalli:42075023
Rubix:160000000474820
Produttore:42075023
EAN:8054652092410

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 075 |
|---|---|
| Numero di denti | 23 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42075023-PULEGGE 23 L 075 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 940 g |
|---|---|
| Profilo | l 075 |
| Numero di denti | 23 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 68,97 mm |
| Diametro esterno | 79 mm |
| Larghezza totale | 38 mm |
| Diametro del mozzo | 55 mm |
| Foro pronto | 11 mm |
| Larghezza cinghia | 25,4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione