Riferimenti
Chiaravalli:43150032
Rubix:160000000475010
Produttore:43150032
EAN:8054652095213

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 150 |
|---|---|
| Numero di denti | 32 |
| Materiale | acciaio c45 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 43150032-PULEGGE 32 H 150 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4860 g |
|---|---|
| Profilo | h 150 |
| Numero di denti | 32 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 150 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 127,99 mm |
| Diametro esterno | 135 mm |
| Larghezza totale | 58 mm |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Larghezza cinghia | 46 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione