Riferimenti
Chiaravalli:43100017
Rubix:160000000474949
Produttore:43100017
EAN:8054652094261

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 100 |
|---|---|
| Numero di denti | 17 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,25 '' |
Dettagli del prodotto : 43100017-PULEGGE 17 H 100 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 970 g |
|---|---|
| Profilo | h 100 |
| Numero di denti | 17 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,25 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 68,72 mm |
| Diametro esterno | 67,35 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro del mozzo | 45 mm |
| Larghezza cinghia | 31,8 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione