Riferimenti
Chiaravalli:42100040
Rubix:160000000474879
Produttore:42100040
EAN:8054652093370

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 100 |
|---|---|
| Numero di denti | 40 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1 1/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42100040-PULEGGE 40 L 100 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3130 g |
|---|---|
| Profilo | l 100 |
| Numero di denti | 40 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 120,51 mm |
| Diametro esterno | 128 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro del mozzo | 70 mm |
| Foro pronto | 11 mm |
| Larghezza cinghia | 31,8 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione