Riferimenti
Chiaravalli:43075020
Rubix:160000000474905
Produttore:43075020
EAN:8054652094025

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 075 |
|---|---|
| Numero di denti | 20 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,75 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 43075020-PULEGGE 20 H 075 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1270 g |
|---|---|
| Profilo | h 075 |
| Numero di denti | 20 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,75 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 79,48 mm |
| Diametro esterno | 87 mm |
| Larghezza totale | 40 mm |
| Diametro del mozzo | 62 mm |
| Foro pronto | 11 mm |
| Larghezza cinghia | 19,05 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore